Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 13-42" ,FullMotion, 3 Gelenke, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-400DTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-400DTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Unterstützt sicher Flachbildfernseher oder Monitor • Optimale Visualisierung mit einer Neigung von + 5 ° bis -12 °, einer Drehung bis zu 180 ° und einer Pegeleinstellung von ± 3 ° • Massive Stahlkonstruktion • Einfach zu installieren, ideal für Heim-, Büro- und gewerbliche Anwendungen • Abnehmbare VESA-Platte, die einen einfachen und schnellen Anschluss von Monitor oder Fernseher ermöglicht • Der vormontierte Arm wird mit Kabelklemmen und dekorativen Abdeckungen geliefert, um ein elegantes und ordentliches Erscheinungsbild zu gewährleisten • Entspricht den VESA-Standards - unterstützt Bildschirme von 13 "bis 42" bis zu 20 kg Universelle Wandhalterung für Flachbildfernseher • Kompatibles VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 oder 200 x 200 • Unterstütztes Gewicht: bis zu 20 kg • Montageprofil: von 60 bis 273 mm Packungsinhalt • TV-Wandhalterung • Montagematerial • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Höhe:
220 mm
Tiefe:
273 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.