Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 43-80" UltraSlim, fix, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 736F TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PLB-736F
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-736F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
ICA-PLB 736F ist eine ultradünne Wandhalterung, die speziell für die hintere Kontur von dünnen und leichten Fernsehern entwickelt wurde. Das beeindruckend niedrige 18-mm-Profil zur Wand schafft eine geräumigere Umgebung. Schnellverschluss-Federverschluss mit Riemen ermöglicht es Benutzern, den Fernseher im Handumdrehen zu verriegeln oder zu lösen. Integrierte Wasserwaage sorgt für perfekte Ausrichtung. Merkmale Schlankes Design: Bietet ein niedriges Profil Automatische Federverschlüsse mit Schnellverschlussschnüren: Verhindert, dass der Fernseher beim Befestigen entfernt wird Integrierte Wasserwaage: sorgt für Ausrichtung Richtungsanzeiger: gewährleistet die korrekte Installation Silikonpads: Vermeiden Sie Kratzer oder Beschädigungen an Wänden Technische Spezifikationen Material: Stahl und Kunststoff Blechdicke: Wandblechdicke 1,5 mm kaltgewalztes Blech; Tragarmstärke 2 mm kaltgewalztes Blech Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: Schwarz Abmessungen: 643 x 531 x 33 mm Passende Bildschirmgröße: von 43" bis 80" Fit Curved-TV Befestigungslochmuster: VESA und Universal Kompatible VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 600x300 VESAmax: 600 x 300 mm Gewichtskapazität: 40 kg Wandabstand: 18 mm Montage: Massivwand, Doppelständerwerk (406 mm) Paneltyp: abnehmbares Panel Wandplattentyp: feste Wandplatte Mit Fahrtrichtungsanzeiger Integrierte Wasserwaage Packungsinhalt Feste Wandhalterung für Fernseher LED/LCD 43-80" Befestigungszubehör Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
444 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
531 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 22,49*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 27,56*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,23*
€ 57,03*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.