Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Standfuß rund, 13-27 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
• Geeignet für Präsentationen mit TV-Geräten, Monitoren oder digitalen Bilderrahmen • Auch perfekt geeignet für Messestände, Tagungsräume, Medienräume, Wartezimmer, Bahnhöfe, Flughäfen und Shopping Zentren • Für LED- / LCD-Bildschirme von 13" bis 27" (VESA Standard maximal: 100x100) • Maximal tragbares Gewicht: 22 kg • Neigung des Monitors: +/- 90° • Teleskopsäule: 832-1370mm • Durchmesser Standfuß: 410mm • Interne Kabelführung, um Kabel strukturiert zu verlegen • Farbe: Silber Verpackungsinhalt • TV-Säule als Halterung • Montagezubehör • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-90 ° | 90 °
Tragfähigkeit:
22 kg
Breite:
410 mm
Höhe:
1370 mm
Tiefe:
410 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.