Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Trolley für LCD LED TV 32-55'', schwarz, mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR21L Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     173-46320235
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR21L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Multifunktionale Halterung für 32"-55" LED/LCD-Fernseher mit Ablage Vom Wagen unterstützte VESA-Standards: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 Unterstütztes TV-Gewicht: 35 kg +/- 10° Neigung Ausgestattet mit Ablage für AV-Komponenten, höhenverstellbar Maximales Gewicht, das vom Regal getragen wird: 5 kg Einziehbare Stangen reduzieren das Packmaß für einen bequemen Transport Hochleistungsrollen mit Konstruktionsverstärkung, um das Gewicht der Ausrüstung zu tragen und eine schnelle Manövrierbarkeit zu ermöglichen TV-Ständer mit interner Kabelführung Maße Breite: 677 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 1020 - 1540 mm Packungsinhalt ICA-TR21L Multimedia-Universal-TV-Wagen Befestigungssatz und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
10 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
677 mm
Tiefe:
540 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1540 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen, Trolley, Techly, TV / LCD Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 121,04*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,99*
€ 123,48*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 106,65*
€ 135,57*
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 227,18*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.