Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Trolley für LCD LED TV 52-110'', schwarz, mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-TR230 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR230 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR230 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR230 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR230 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR230 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     173-46336619
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Höhenverstellbarer TV-Bodenständer aus Stahl für Fernseher von 52 bis 110 Zoll Höhenverstellbar von 1550 bis 1820 mm Maximal unterstütztes TV-Gewicht: 120 kg Maximal unterstütztes VESA: 1200 x 600 Basis mit 4 Rädern für einfache Bewegung Mit praktischer 252 x 380 mm Ablagefläche für DVD-Player oder andere Geräte / Konsole Mit oberer Ablage für Kamera oder andere Geräte Einfache Installation Inklusive Befestigungsschrauben Farbe: schwarz Maße Breite: 1225 mm Tiefe: 870 mm Höhe: 1550 - 1820 mm Packungsinhalt Economy Multimedia-Universal-TV-Wagen Befestigungssatz und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
120 kg
Breite:
1225 mm
Tiefe:
870 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1820 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, multimediawagen techly, Trolley, Techly, TV / LCD Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 227,46*
€ 274,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 304,37*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 423,12*
€ 499,20*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.