Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-TV-Halter für 32''-70'' TV mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR33
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Bodenstütze zur Befestigung von LCD-/PlasmabildschirmenUnterstützt 32''-70" Plasma / LCD / LED MonitoreUnterstützt VESA: 600 x 400 maxMaximal tragbares Gewicht: 60 kgRechteckiger Fuß mit Rädern (700 x 430 mm), davon zwei mit BremseIntegrierte AblageFernseher-Halterung in 2 Positionen einstellbar, Gesamthöhe des Halters: 1730 mmWagenfarbe: schwarz PackungsinhaltTV-Halterung mit AblageRäderInstallationsmaterialBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
60 kg
Breite:
700 mm
Höhe:
1730 mm
Tiefe:
430.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalter, Techly, TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.