| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-A14-005 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-A14-005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort ist ein digitaler Videoschnittstellenstandard, welcher eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert, die hauptsächlich zwischen Computer und Monitor oder zwischen Computer und Heimkinosystemen verwendet wird. Eigenschaften Kabel DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker Unterstützt hochauflösendes Video, mehrkanaliges digitales Audio, DPCP, HDCP und Dual Mode (DP ++) DP ++ zertifiziertes Kabel (DisplayPort Dual Mode) Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 4K @ 120Hz Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten Kompatibles DSC (Display Stream Compression) 1.2, ermöglicht visuelle Komprimierung ohne Definitionsverlust Unterstützt FEC (Forward Error Correction) zur Erkennung und Korrektur von digitalen Übertragungsfehlern Unterstützt HDR (High Dynamic Range) Umspritzter PVC-Druckguss-Stecker Außendurchmesser: 7,3 mm Farbe: Schwarz Technische Spezifikationen Entspricht den Standards von DisplayPort 1.4 Unterstützt einen Datentransfer von 32,4 Gbit/s Maximale Aktualisierungsrate: 60 Hz Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel Normen und Zertifizierungen UL 20276 Anschlüsse 2x DisplayPort 20-poliger Stecker Verpackungsinhalt 1x Kabel DisplayPort Stecker-Stecker Weitere Informationen: | | Länge: | 0.5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport, Techly, Anschlusskabel |
| | |
| |