Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-4-010NE
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-4-010NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet HDMI-Stecker Typ A auf HDMI-Stecker Typ AHDCP-kompatibelInternet über HDMI (HEC)Audio Return Channel (ARC)3D-Unterstützung mit einer Auflösung bis zu 1080pMax. Auflösung: 4096 x 2160 @ 24HzUnterstützt DSC und sYCC601Unterstützung von Deep Color und x.v. Color Allgemeine InformationenUnterstützt HEC / HDCP / ARC / 3DEntspricht den bestehenden HDMI-Standards oder übertrifft diese Kontakte2x HDMI 19-poliger SteckerVergoldete Kontakte AWG 30 Steckverbinder Abmessungen Durchmesser: 6 mm Verpackungsinhalt1x High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.