Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-HY2-030
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-HY2-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Das Aktive High Speed HDMI-Audio-Video-Kabel zeichnet sich durch einen Aufbau aus Kupfer- und Glasfaserleitungen aus und bietet eine leichtere und flexiblere Struktur, die sich ideal für die Installation in engen Räumen und für größere Entfernungen eignet: die ideale Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer und Leuchtschilder Das Hybrid-HDMI-Kabel ermöglicht die Übertragung hochwertiger Video- und Audiosignale für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen ohne Qualitätsverlust. Signale von Quellen wie Blu-ray, Mediaplayer, DVD, SAT usw. werden von TV UHD und FullHD und Projektoren mit einer Auflösung von bis zu 4Kx2K empfangen.Das HDMI High Speed AOC Kabel unterstützt 4Kx2K / UHD-Videoauflösungen (max. 3840x2160 und 4096x2160 @ 60Hz), 1080p / FullHD, 1080i, 720p, 480p. Sowie Deep Color rye, HDCP 2.2, EDID, CEC und Audio Return Channel (ARC). Hinweis: Dieses Kabel verfügt über eine unidirektionale Architektur, bei der das Kabel in der richtigen Richtung installiert werden muss. Überprüfen Sie die Beschriftungen "Quelle" und "Anzeige" an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß angeschlossen sind. Leistungsmerkmale Dünner, leichter und weicher als das herkömmliche KupferkabelUnterstützt lange Übertragungsstrecken Hohe Beständigkeit bei EMI und RFIUnterstützt hohe Auflösungen: 4K bei 60Hz Ultra HD Kompatibel mit Anschluss an alle HDMI-Anschlussgeräte vom Typ AKompatibel mit HDMI Version 2.0 / 1.4Unterstützt Geräte im HDR 4K-FormatDatenrate: 18 Gbit/s Einfache Installation, Plug & Play Geringer Stromverbrauch und keine externe StromversorgungUnterstützt 60 Hz HDR / 3D / 1080p / 1080i / 720p 4K2K-FormatUnterstützt HDCP / EDID / CEC / DDCAudiounterstützungDank seines flexiblen und dünnen Designs ist es ideal für Installationen mit wenig Platz geeignet.Farbe: Schwarz Anwendungen HeimkinoHochauflösendes VideokonferenzsystemMedizinisches VideosystemHochauflösendes VideoüberwachungssystemDigitales Signal und TV-Wand Technische Daten Unterstützte Auflösung: 3840 * 2160 (4K * 2K) FPS: 60 max.YGB: 4: 2: 0 oder 4: 4: 4 HDCP: Pass (2.2)Erfüllt die Anforderungen von HDMI 2.0 Packungsinhalt HDMI AOC Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Anschlusskabel, AOC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.