Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-HY2D-010
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-HY2D-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
• HDMI-Glasfaserkabelauflösung bis zu 4k bei 60 Hz, 3D, DDC, CEC, EDID, HDCP • Kompatibel mit HDMI 2.0 und früheren Versionen • Ideal für ein fantastisches Seherlebnis beim Ansehen eines Films oder beim Abspielen auf 4K-HDR-Fernsehgeräten • Entspricht den HDMI-Hochgeschwindigkeitsspezifikationen • PVC-Druckguss-Anschlussabdeckung • Unterstützt 3D: Definiert Eingabe- / Ausgabeprotokolle für die wichtigsten 3D-Videoformate, einschließlich Spiele und 3D-Heimkinoanwendungen • Unterstützt Ultra HD 4K 4000x2000 Auflösung: Ermöglicht Videoauflösungen weit über 1080p, unterstützt Displays der nächsten Generation Anschlüsse und Kabel • 1 x HDMI 2.0 19-poliger Stecker • 1 x HDMI 2.0 19-poliger Stecker + 1 Micro-HDMI (HDMI D-Typ) • Goldbeschichtete Kontakte • PVC-Druckguss-Anschlussabdeckungen • Kabeldurchmesser: 4,8 mm • Schwarze Farbe Packungsinhalt • Glasfaser-HDMI-A / A-AOC-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-d 10m, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, AOC, HDMI, Micro HDMI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI-HY2D-100
ab € 206,51*
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI-HY2D-020
ab € 59,85*
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI-HY2D-050
ab € 120,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.