| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-HY8-030 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-HY8-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das aktive Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Audio-Video-Kabel verfügt über Kupfer- und Glasfaserleiter und bietet eine leichtere und flexiblere Struktur, die sich ideal für die Installation auf engstem Raum und über größere Entfernungen eignet: die ideale Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer, beleuchtete Schilder und vieles mehr. Das Hybrid-HDMI™-Kabel oder Active Optical Cable (AOC) ermöglicht die Übertragung hochwertiger Video- und Audiosignale über große Entfernungen ohne Qualitätsverlust. Signale von Quellen wie Blu-ray, Mediaplayer, DVD, SAT etc. werden von UHD- und FullHD-TVs und Beamern mit einer Auflösung von bis zu 8K @ 60Hz empfangen. Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Glasfaserkabel unterstützt Videoauflösungen von 8K, 4K UHD, 1080p / FullHD, 1080i, 720p, 480p. Es unterstützt die Standards Deep Color, HDCP 2.2, EDID, CEC und ARC. Enhanced Audio Return Channel (eARC), damit TV-Audio ohne separates Audiokabel über das Audiosystem übertragen werden kann; Unterstützt die fortschrittlichsten Audioformate und die höchste Audioqualität (volle Kompatibilität nur mit HDMI 2.1-Produkten). Hinweis: Dieses Kabel verfügt über eine unidirektionale Architektur, die erfordert, dass das Kabel in der richtigen Richtung installiert wird. Überprüfen Sie die Beschriftungen „Quelle“ und „Anzeige“ an den HDMI™-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI™-Quelle richtig verbunden sind. Merkmale Dünner, leichter und weicher als herkömmliche Kupferkabel Unterstützt Langstreckenübertragung Hochbeständig gegen EMI und RFI Unterstützt hohe Auflösungen: 8K @ 60Hz OM3 Glasfaserkabel PVC-Mantel Konform mit Verbindung mit allen Geräten mit HDMI™-Typ-A-Anschluss Kompatibel mit der HDMI™ 2.1 Ultra High Speed-Version Unterstützt Geräte im 8K-HDR-Format Datenübertragungsgeschwindigkeit: 48 Gbit/s Einfach zu installieren; Plug-and-Play Geringer Energieverbrauch und keine Notwendigkeit für externe Stromversorgung Unterstützt 8K2K @ 60Hz / 4K2K @ 120Hz HDR / 3D / 1080p / 1080i / 720p Format Unterstützt HDCP/EDID/CEC/DDC Audiounterstützung Dank des flexiblen und schlanken Designs ist es ideal für Installationen, bei denen der Platz begrenzt oder begrenzt ist Schwarze Farbe Anwendungen Heimkino Hochauflösendes Videokonferenzsystem Medizinisches Videosystem Hochauflösendes Videoüberwachungssystem Digitales Signal und TV-Wand Technische Spezifikationen Unterstützte Auflösung: 8K @ 60HZ FPS: 60 max. YGB: 4:2:0 oder 4:4:4 HDCP: Bestanden (2.2) Erfüllt die Anforderungen von HDMI™ 2.1 Packungsinhalt HDMI™ Glasfaserkabel Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AOC, HDMI, LWL Kabel |
| | |
| |