Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Extender über Cat.6/6A/7 mit PoE (40m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EXT-E70POED
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXT-E70POED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Optischer Sender
hdmi extender
Mit diesem HDMI Extender können Sie HDTV-Signale über lange Distanzen mit einem einzigen Netzwerkkabel übertragen (Cat. 6 / 6A / 7). Dank der Verwendung von Netzwerkkabeln können Sie bis zu 40m Übertragungslänge mit einer Videoauflösung von 1080p erreichen. Durch die EDID-Funktion (Extended Display Identification Data) über die DIP-Switches können Sie das Signal auf die richtige Auflösung und Frequenz einstellen, um das HDMI-Signal in optimaler und maximaler Qualität zu erhalten. IDATA-EXT-E70POED wird über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt. Das angeschlossene Gerät kann nun das andere Schwestergerät über das angeschlossene Netzwerkkabel (PoE) mitversorgen. Das Produkt verfügt ebenfalls über bidirektionale Infrarot-Übertragungsfunktionen Dank seiner Vielseitigkeit ist das Produkt ideal für jede Umgebung, sowohl für die Arbeit und Freizeit, als auch für öffentliche und kommerzielle Räume, Studios, Büros, Konferenzräume und auch für die Heiminstallation. Eigenschaften Ermöglicht die einfache Erweiterung des HDTV-Signals auf bis zu 40 m mit einem Cat. 6 / 6A / 7 Netzwerkkabel Mit EDID-Anpassung für optimale Signal- / Frequenzeinstellung und Unterstützung für Infrarot-Technologie Mit der LENGTH-Taste zur manuellen Einstellung des Abstandes / Signalverhältnisses Unterstützte Auflösungen: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz, 3D: 1080p @ 60Hz Max. unterstützte Videoauflösung: 1080p Unterstützt PCM, AC3, DTS-Audio Entspricht HDCP 1.2a Konform zu HDMI 1.4a Unterstützt 3D Infrarot-Frequenz: 20-60 kHz Verbrauch: Sender: Umgebungstemperatur: 0 ? ~ 60 ? Stromversorgung über 5V / 2A-Netzteil, Empfänger wird ebenfalls mit PoE betrieben. Farbe: Schwarz Anschlüsse: Sender: 5 V DC HDMI-Signaleingang HDMI Ausgang Infrarot-Signalausgang Reset RJ45-Signalausgang LED-Signalanzeige Empfänger: Reset RJ45-Signaleingang LED-Anzeige für den Verbindungsstatus 5 V DC HDMI-Signalausgabe Infrarot-Signaleingang LENGTH-Taste zur manuellen Einstellung des Abstandes / Signalverhältnisses Abmessungen Breite: 71,6 mm Tiefe: 66,9 mm Höhe: 22,6 mm Zertifizierungen CE FCC RoHS WEEE Verpackungsinhalt 1x Sender von HDMI zu LAN 1x Empfänger von LAN zu HDMI 1x DC Netzteil 5V 2A 1x Infrarot-Sender 1x Infrarot-Empfänger 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Extender, PoE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.