Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 4K Audio Extraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Techly IDATA HDMI-EAC Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-EAC
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-EAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Mit dem IDATA HDMI-EAC können Sie das Signal einer Quelle in Ultra High Definition trennen und ein qualitativ hochwertiges Videosignal und ein Audiosignal erhalten. Das so getrennte Audiosignal wird über den SPDIF-Anschluss, Koaxial- oder 3,5-mm-L / R-Audioanschluss an den Verstärker gesendet. Merkmale Trennen Sie das Audiosignal von HDMI und führen Sie es separat zu Konvertiert einen HDMI-Eingang in einen HDMI Video + Audio-Ausgang (SPDIF + R / L + COAXIAL) Unterstützt HDMI2.0, HDCP2.2, HDCP1.4 Unterstützt die Konvertierung von HDCP1.4 zu HDCP2.2, HDCP2.2 zu HDCP1.4 Unterstützt das 3D-Videoformat Unterstützung der ARC-Funktion Unterstützt HDR Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4Kx2K @ 60Hz UltraHD Unterstützt YUV4:2:0/4:2:2/4:4:4 und RGB 4:4:4 Verlustfreie Übertragung Plug-and-Play, einfache Installation Technische Spezifikationen HDMI2.0-konform HDCP-konform: HDCP 2.2, HDCP1.4 Unterstützte HDMI-Auflösungen: 480i / 480p / 576i / 576p / 1080i / 1080p @ 60Hz / 4Kx2K @ 24/25/30/60Hz Unterstützte Audioformate: Dolby, DTS, LPCM Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 18 Gbit/s Abstand des HDMI-Eingangskabels: ?5 m (AWG24) Abstand HDMI-Ausgangskabel: ? 5 m (AWG24) Netzteil Spannung / Strom: DC5V / 1A Verbrauch: 2W Umwelteigenschaften Betriebstemperatur: 0 ° bis 50 °C Betriebstemperatur: -10 ° bis 70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend Maße Breite: 80 mm Tiefe: 80 mm Höhe: 19,5 mm Gewicht: 175 gr Zertifizierungen CE FCC WEEE Packungsinhalt IDATA HDMI-EAC Audioextraktor 5V 1A Netzteil Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
0
Anzahl der Monitorausgänge:
0
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: video converter, HDMI, Techly, Extraktor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.