Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Extractor HDMI Stereo/Audio-Kanal 5.1 4K 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-VGA8
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-VGA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Dieses Produkt ist ein HDMI-Audioextraktor mit Auflösungen von bis zu 4Kx2K bei 30 Hz. Und 'ideal zum Anschließen eines Fernsehgeräts an einen HD-DVD-Player, aber auch zum Anschließen des Empfängerverstärkers über den Toslink-Anschluss, sodass Sie gleichzeitig hochauflösendes Video und Audio in hoher Qualität genießen können. IDATA HDMI 5.1-VGA8 extrahiert mit einem Toslink-Kabel Audio von der Quelle zum Verstärker und stellt Dolby 5.1- oder DTS-Mehrkanal-Audio über das System wieder her, wodurch ein perfektes Heimkinosystem entsteht. Wenn Sie den Kopfhörerausgang anschließen, wird der Audioausgang automatisch auf 2.0-Audio umgeschaltet. Eigenschaften • Unterstützt HDMI1.4 -Auflösung bis zu 4Kx2K bei 30 Hz • Unterstützt eine Bandbreite von 300 MHz / 3 Gbit / s pro Kanal (insgesamt 9 Gbit / s) • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 8 Bit 4K (30 Hz), 12 Bit 1080p (60 Hz) oder 12 Bit 720p / 1080i (60 Hz) • Unterstützt 3D-Formate bis 300 MHz • HDCP-kompatibel • Unterstützt unkomprimiertes Audio wie LPCM • Unterstützt komprimiertes Audio wie DTS Digital, Dolby Digital Spezifikationen • Eingang: 1x HDMI • Ausgang: 1x HDMI • Andere Anschlüsse: Toslink / Stereo, Micro USB zum Laden (5V / 1A) • Unterstützte Auflösung: bis zu 4Kx2K bei 30Hz • Externe Stromversorgung 5V DC 1A • Maximaler Verbrauch 2W Umweltmerkmale • Betriebstemperatur: 0-70 ° C. • Lagertemperatur: -10 / + 80 ° C. • Betriebsfeuchtigkeit: 10% -85% nicht kondensierend • Lagerfeuchtigkeit: 5% -90% nicht kondensierend Größe • Breite: 55 mm • Tiefe: 55 mm • Höhe: 16 mm Zertifikate • CE • FCC Lieferumfang • Audio-Extraktor • 5 V 1A • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.