Eingangsspannungsbereich 12 .. 58 V DC Auto-MDI/MDI-X Dual Rate SFP Slot für 100Mbit und 1000Mbit Redundanter Spannungsversorgungseingang Temperaturbereich -40°C .. +75°C Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP40 Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich Geeignetes Hutschienen-Netzteil: DR-15-24
| |
Ethernet: | true |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 4 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 4 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: | 1 |
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: | 1 |
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: | 0 |
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: | 0 |
Anzahl der PoE-Ports: | 0 |
Anzahl der sonstigen Ports: | 0 |
Max. PoE-Leistung: | 0 W |
Montageart: | Hutschiene |
Anzahl der max. stapelbaren Switches: | 0 |
Anzahl der Modulslots: | 0 |
Layer 2: | false |
Layer 3: | false |
Managebar: | false |
Power over Ethernet (PoE): | sonstige |
Schutzart (IP): | IP30 |
Höhe: | 109.2 mm |
Breite: | 29.1 mm |
Tiefe: | 89.4 mm |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |