Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Einbaubuchse, M25, HDMI, Bu-St, A-A, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IP67EBHDMIA-A1,0FL
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP67EBHDMIA-A1,0FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
IP67 Einbaubuchse zum Einbau in Veteilerboxen mit M25 Ausbruch. Mit eingebauten HDMI2.0 Verbindungskabel Stecker/Steckerl Material: Messing Maximale Auflösung: 4K 60Hz Mit Staubschutzkappe
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbau, M25, HDMI, Verschraubung, IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.