Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port Mini High Speed Hub USB 2.0, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IUSB2-HUB4-BKTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IUSB2-HUB4-BKTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
USB Hub zum Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten an einen USB-Port Anschlüsse: USB Typ A Stecker auf 4x USB Typ A Buchse Ultrakompakte Version USB 2.0 Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s Abwärtskompatibel mit früheren Versionen von USB 1.1 Arbeitet mit Windows und MacOS USB Kabel 0,4m enthalten Inklusive Stromschnittstelle (Adapter nicht enthalten) Farbe: Weiß Verpackungsinhalt 1x USB Hub1x USB Kabel
Weitere Informationen:
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
4
Höhe:
10 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
32 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB 2.0, 1x USB Stecker, 4x USB Buchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.