Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI™ Kabel with Ethernet 4K30Hz, A-A St-St, 5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5430SW.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5430SW.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Schirmung: Folie + Paarschirmung Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 15m Unterstützte Auflösungen: Full HD@60Hz und 4K@30Hz HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, dvi kabel 5m, dvi kabel, HDMI, Ultra HD, Video Kabel, Ethernet, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.