| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-O8301S200OM3 Herst.-Nr.: O8301S200OM3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EFB setzt Standards in hoher Qualität Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht. Vorteile auf einen Blick: Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation Rückverfolgbare Qualität : Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll Leistungsmerkmale: 4, 8 oder 12 Fasern pro Kabel Faserklasse OS2, OM3 oder OM4 Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (Längste Länge 1 m) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen) Seriennummer am Kabel Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe Lieferung bis 40 m im Polybag, ab 50 m auf Einwegtrommel Rohkabel: CPR-Klasse Dca Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: 4-fasrig ca. 10mm, 8-fasrig ca. 15mm, 12-fasrig ca. 20mm Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 4 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2.4 mm | Länge: | 200 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC | APC-Version Anschluss 1: | false | APC-Version Anschluss 2: | false | Mantel-Farbe: | schwarz | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-3-24 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, Trunk Kabel, Trunkkabel, U-DQ(ZN), lwl patchkabel sc-sc, lwl universalkabel, lwl patchkabel sc, Konfektionierte Außenkabel, U-DQ(ZN)BH, OM3, Lichtwellenleiter |
| | |
| |