Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     767-SO-S02805
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGB-1912WS.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120° Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links) Seitenwände nicht abnehmbar Dach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüftern Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß) Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt) Schutzart IP20 Inklusive Schlüssel Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
535 mm
Höhe:
571 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
false
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
true
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
62 Tage
49
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,58*
€ 88,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,52*
€ 90,55*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,53*
€ 91,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 91,90*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 99,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.