Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 155-S G2 - Automatischer Geldscheinprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Artikel-Nr.:
     C1769-112-0668
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0668
EAN/GTIN:
     8717496337276
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Safescan 155-S G2 - Automatischer Geldscheinprüfer

  • Automatischer Geldscheinprüfer zur schnellen Kontrolle und Überprüfung von Banknoten
  • Prüft Banknoten in vier Richtungen für alle vorinstallierten Währungen
  • Vorinstalierte Währungen: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK
  • Prüft Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale: Infrarot, magnetische Tinte, metallischer Faden, Wasserzeichen, Farbe, Größe und Dicke
  • Wird regelmäßig von Zentralbanken getestet, um eine 100%ige
  • Erkennungsgenauigkeit zu gewährleisten
  • Zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkannt wird
  • Kostenlose Währungsaktualisierungen zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wird
  • Andere Währungspakete erhältlich, die kostenlos heruntergeladen werden können
  • Updates können über die vereinfachte MicroSD-Karten-Methode oder mit dem optionalen Update-Kabel installiert werden
  • Addiert die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Scheine mit der Additionsfunktion
  • Zeigt die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Banknoten
  • Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Tasten und des großen 3,8'‘-LCD-Displays
  • Schaltet nach 30 Sekunden ohne Benutzung automatisch in den Stand-by-Modus
  • Passt dank der platzsparenden Banknotenausgangsführung auch in die kleinsten Arbeitsumgebungen
  • Die Banknotenausgangsführung begrenzt den benötigten Arbeitsbereich auf nur 15.6 Zentimeter
  • Kann so eingestellt werden, dass Banknoten sowohl von vorne als auch von hinten ausgegeben werden können
  • Sammelt und lagert Banknotenstapel mit dem optionalen Safescan RS-100 Banknotenstapler
  • Unterstützt bis zu 30 Stunden mobilen Einsatz mit der optionalen Batterie Safescan LB-105
  • Innenteile können leicht mit den optionalen Safescan-Reinigungskarten gereinigt werden
  • In anderen Unterlagen kann dieses Modell auch als Safescan 155-S G2 bezeichnet werden
  • Teilenummer: 112-0668
  • Stromversorgung: 110 V-240 V
  • Abmessungen: 15.6 x 12 x 7.6 cm
  • Gewicht: 0.66 kg
  • 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Echtheitsprüfung, Falschgeld-Detektor, Automatischer Geldscheinprüfer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0410
ab € 14,32*
Zubehör
Safescan
136-0545
ab € 24,20*
Zubehör
Safescan
112-0695
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.