Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan RS-100 - Abnehmbarer Banknotenstapler für Safescan 155-S G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenstapler
Banknotenstapler
Banknotenstapler
Artikel-Nr.:
     C1769-112-0695
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0695
EAN/GTIN:
     8717496337696
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor

Safescan RS-100 - Abnehmbarer Banknotenstapler für Safescan 155-S G2

  • Abnehmbarer Banknotenstapler, der geprüfte Banknoten sammelt
  • Kann bis zu 10 Banknoten sammeln und aufbewahren
  • Kann einfach an der Rückseite des Geldscheinprüfers angebracht und wieder entfernt werden
  • Das platzsparende Design und der geringe Platzbedarf des Geldscheinprüfers bleibt erhalten
  • Geeignet für den Safescan 155-S
  • Ausschliesslich mit den Safescan 155-S (G2) Modellen mit den folgenden
  • Teilenummer kompatibel: 112-0668, 112-0691, 112-0692, 112-0693, 112-0694
  • Teilenummer: 112-0695
  • Abmessungen: 9,6 x 10,5 x 2,4 cm
  • Gewicht: 60 g
  • 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
  • 1 Jahr Garantie
  • CE-zertifiziert
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 160 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
112-0599
ab € 300,67*
Sonstiges
Safescan
112-0668
ab € 76,94*
Sonstiges
Safescan
116-0261
ab € 500,06*
Sonstiges
Safescan
112-0575
ab € 144,98*
Sonstiges
Safescan
115-0255
ab € 91,03*
Sonstiges
Safescan
111-0293
ab € 17,97*
Sonstiges
Safescan
136-0545
ab € 24,20*
Sonstiges
Safescan
152-0663
ab € 32,05*
Sonstiges
Safescan
134-0535
ab € 111,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.