Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrokay Schubladenbox 9 Schubladen geschlossen, 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrokay Schubladenbox 9 Schubladen geschlossen, 340 mm
styrokay Schubladenbox 9 Schubladen geschlossen, 340 mm
styrokay Schubladenbox 9 Schubladen geschlossen, 340 mm
styrokay Schubladenbox 9 Schubladen geschlossen, 340 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-20106-05
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20106-05
EAN/GTIN:
     7612176102384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

styrokay Schubladenbox 9 Schubladen geschlossen, weiss

Produktdetails:

  • feinste Abstufungen dank dem Höhenraster von nur 17 mm
  • Schubladen von 11 mm (100 Blatt), 29 mm (250 Blatt) und 45 mm (350 Blatt)
  • stapelbar und seitlich zu verbinden
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 270 x 345 x 340 mm
  • Innenmaße Schublade: 230 x 318 mm
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, styro schubladenbox weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
20201-05
ab € 93,94*
Ähnlich
Styro
20103-05
ab € 116,22*
Ähnlich
Styro
20202-05
ab € 61,02*
Ähnlich
Styro
20203-05
ab € 69,32*
Ähnlich
Styro
20104-05
ab € 76,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.