Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Trio Tower 9 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrobig Trio Tower 9 Fächer
styrobig Trio Tower 9 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-228-0303.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0303.82
EAN/GTIN:
     7612176065825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Trio Tower Grundeinheit 9 Fächer (3 breit, 3 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1302.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 900 x 400 x 322 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,69*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,91*
Ähnlich
Styro
228-0304.82
ab € 145,49*
Ähnlich
Styro
228-0305.82
ab € 171,60*
Ähnlich
Styro
228-0306.82
ab € 190,90*
Ähnlich
Styro
228-0307.82
ab € 215,52*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 90,21*
Ähnlich
Styro
228-1302.82
ab € 69,04*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.