Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Postsortieranlage
>
Artikel
styrobig Trio Tower 21 Fächer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-228-0307.82
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
228-0307.82
EAN/GTIN:
7612176066341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
styrobig Trio Tower Grundeinheit 21 Fächer (3 breit, 7 hoch)
Produktdetails:
große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1302.82)
rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
inkl. Beschriftungsmaterial
Maße: 900 x 400 x 734 mm (B x T x H)
Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
Material: Polystyrol
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Ablage- und Sortiersysteme
Weitere Suchbegriffe:
sortierstation styrorac grau
,
postsortieranlage styro
,
postsortieranlage
,
Dokumentenstation
,
Dokumentensortierstation
,
Ablagestation
,
Ablagesystem
,
styrobig
,
Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 215,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
styrobig Duo Tower 4 Fächer
Styro
228-0202.82
ab € 73,24*
Ähnlich
styrobig Quadro Tower 8 Fächer
Styro
228-0402.82
ab € 111,60*
Ähnlich
styrobig Trio Tower 12 Fächer
Styro
228-0304.82
ab € 145,36*
Ähnlich
styrobig Trio Tower 15 Fächer
Styro
228-0305.82
ab € 170,79*
Ähnlich
styrobig Trio Tower 18 Fächer
Styro
228-0306.82
ab € 191,15*
Ähnlich
styrobig Trio Tower 6 Fächer
Styro
228-0302.82
ab € 90,27*
Ähnlich
styrobig Trio Tower 9 Fächer
Styro
228-0303.82
ab € 119,81*
Ähnlich
styrobig Trio Tower Aufbaueinheit 6 Fächer
Styro
228-1302.82
ab € 68,72*
Ähnlich
styrobig Uno Tower 3 Fächer
Styro
228-0103.82
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen