Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Quadro Tower 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrobig Quadro Tower 24 Fächer
styrobig Quadro Tower 24 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-228-0406.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0406.82
EAN/GTIN:
     7612176066358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Quadro Tower Grundeinheit 24 Fächer (4 breit, 6 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1402.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 1200 x 400 x 631 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,85*
Ähnlich
Styro
228-0403.82
ab € 141,50*
Ähnlich
Styro
228-0404.82
ab € 171,15*
Ähnlich
Styro
228-0405.82
ab € 194,45*
Ähnlich
Styro
228-0407.82
ab € 253,25*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 112,37*
Ähnlich
Styro
228-1402.82
ab € 80,71*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,96*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.