Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox light transparent / cornflower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroswingbox light transparent / cornflower
Schubladenbox styroswingbox light transparent / cornflower
Schubladenbox styroswingbox light transparent / cornflower
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-275-8430.26224
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.26224
EAN/GTIN:
     7612176089777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
styro schubladenbox transparent
schubladenbox

Schubladenbox styroswingbox light transparent / cornflower

Produktdetails:

  • elegante Box mit 5 Schubladen in trendigen Farben
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox transparent, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.924
ab € 27,95*
Ähnlich
Styro
275-8430.24124
ab € 28,76*
Ähnlich
Styro
275-8430.25224
ab € 28,73*
Ähnlich
Styro
275-8430.324
ab € 28,94*
Ähnlich
Styro
275-8430.22224
ab € 28,96*
Ähnlich
Styro
275-8430.25124
ab € 31,36*
Ähnlich
Styro
275-8430.224
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.