Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox light transparent / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroswingbox light transparent / blau
Schubladenbox styroswingbox light transparent / blau
Schubladenbox styroswingbox light transparent / blau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-275-8430.324
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.324
EAN/GTIN:
     7612176089715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox styro blau
schubladenbox
styroval schubladenbox

Schubladenbox styroswingbox light transparent / blau

Produktdetails:

  • elegante Box mit 5 Schubladen in trendigen Farben
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.924
ab € 27,95*
Ähnlich
Styro
275-8430.24124
ab € 28,76*
Ähnlich
Styro
275-8430.25224
ab € 28,73*
Ähnlich
Styro
275-8430.26224
ab € 28,82*
Ähnlich
Styro
275-8430.22224
ab € 28,96*
Ähnlich
Styro
275-8430.25124
ab € 31,36*
Ähnlich
Styro
275-8430.224
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.