Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrzeug styromobil 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrzeug styromobil 33
Transportfahrzeug styromobil 33
Transportfahrzeug styromobil 33
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-40-4354.80
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     40-4354.80
EAN/GTIN:
     7612176085243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürowagen
Aktenwagen
Aktentransportwagen
Postwagen

Transportfahrzeug styromobil 33

Produktdetails:

  • Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
  • Tragkraft 150 kg
  • höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
  • Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
  • styromega-Sortiereinheit 3 x 3 Module, lichtgrau
  • 9 Muldenschieber (Einlegeböden) höhenverstellbar ergeben insgesamt 18 Sortierfächer
  • durch zusätzliche Muldenschieber auf bis zu 45 Sortierfächer erweiterbar
  • Fachbreite 27 cm; Fachtiefe 39 cm
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 12,5 cm
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 117,5 x 45 x 141 cm
  • Gewicht: 74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,64*
€ 1.038,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,34*
€ 1.030,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,09*
€ 1.002,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,86*
€ 982,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,10*
€ 961,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
40-4202.80
ab € 647,98*
Ähnlich
Styro
40-4252.80
ab € 685,83*
Ähnlich
Styro
40-4203.80
ab € 667,66*
Ähnlich
Styro
40-4253.80
ab € 709,41*
Ähnlich
Styro
40-4254.80
ab € 735,37*
Ähnlich
Styro
40-4201.80
ab € 578,10*
Ähnlich
Styro
40-4251.80
ab € 617,80*
Ähnlich
Styro
40-4101.80
ab € 663,35*
Ähnlich
Styro
40-4302.80
ab € 699,53*
Ähnlich
Styro
40-4352.80
ab € 742,01*
Ähnlich
Styro
40-4303.80
ab € 748,56*
Ähnlich
Styro
40-4353.80
ab € 768,75*
Ähnlich
Styro
40-4301.80
ab € 601,52*
Ähnlich
Styro
40-4351.80
ab € 618,09*
Ähnlich
Styro
40-4151.80
ab € 716,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.