Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Wave silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Wave silber
LED Tischleuchte Wave silber
LED Tischleuchte Wave silber
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.102
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.102
EAN/GTIN:
     7612176092401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Wave silber

Produktdetails:

  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über beleuchteten Schieberegler
  • 3 Farbtemperaturen zur Auswahl
  • Leuchtenkopf ist um + / - 80° drehbar und 180° neigbar
  • Vilefältig verstellbarer Leuchtenarm
  • Memory-Funktion

Technische Daten:

  • Leistung: 8,5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 450 Lumen
  • Farbtemperatur: 3000 - 5800 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 950 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 920 mm
  • Höhe: max. 760 mm
  • Leuchtenfuß: 151 x 206 mm
  • Leuchtenkopf: 68 x 330 mm
  • Kabellänge: 130 cm
  • Nettogewicht: 1,85 kg
  • Material: Aluminium, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: wave00010010x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.103
ab € 32,25*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.104
ab € 32,29*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.101
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.