Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Breeze silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-41-5011.104
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
41-5011.104
EAN/GTIN:
7612176092425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Breeze silber
Produktdetails:
Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über den Drehknopf
3 Farbtemperaturen zur Auswahl
Memory-Funktion
Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
Leuchtenkopf ist um + / - 80° drehbar und 180° neigbar
Technische Daten:
Leistung: 9 W
Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h
Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Lichtstrom: 450 Lumen
Farbtemperatur: 3000 - 5800 Kelvin
max. Beleuchtungsstärke: 870 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
Lebensdauer: 30000 Stunden
Ausladung: max. 680 mm
Höhe: max. 440 mm
Leuchtenfuß: 137 x 186 mm
Leuchtenkopf: 43 x 343 mm
Kabellänge: 130 cm
Nettogewicht: 0,85 kg
Material: Aluminium, ABS
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
Modellkennung: breez00100010x
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Garantiezeit: 24 Monate
... >
Styro
>
Leuchten
>
LED Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
led schreibtischlampe 6000k
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
Hansa by styro
41-5011.103
ab € 32,47*
Ähnlich
LED Tischleuchte Wave grau metallic
Hansa by styro
41-5011.101
ab € 44,43*
Ähnlich
LED Tischleuchte Wave silber
Hansa by styro
41-5011.102
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen