Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 mit Fronttasche FROST rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 mit Fronttasche FROST rauch
Ringbuch A4 mit Fronttasche FROST rauch
Ringbuch A4 mit Fronttasche FROST rauch
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-51500.03677
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     51500.03677
EAN/GTIN:
     7610259036779
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch

Ringbuch A4 mit Fronttasche FROST rauch

Produktdetails:

  • aus festem und stabilem Polypropylen
  • mit 2-Ring Mechanik, 20 mm Durchmesser
  • mit Klarsichteinschubtasche auf dem Frontdeckel
  • Dreiecktasche auf dem Innendeckel
  • Maße: 278 mm Breite x 325 mm Höhe
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Farbe: rauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
51500.03675
ab € 2,97*
Ähnlich
Styro
51500.03676
ab € 2,97*
Ähnlich
Styro
51500.03674
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.