Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h1320090
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1320090
EAN/GTIN:
     4011028003436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz

Produktdetails:

  • in 2,5 mm „Sandwich-Struktur“ soft-type
  • 10 mm-Teilung auf beiden Seiten
  • präzise Schnitte
  • schont Klinge und Tischoberfläche
  • rutschfest und beidseitig verwendbar
  • auch als Mousepad oder Schreibunterlage geeignet
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 90x60cm, schneidematte, schneidematte 900mm x 600mm, Bastellbedarf, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 11,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 20,99*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 195,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 269,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,52*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,88*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,24*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 11,01*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.