Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidlineal 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidlineal 30cm
Schneidlineal 30cm
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h1322030
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h1322030
EAN/GTIN:
     4011028077062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneide-Lineal
Schneidelineal
Schneidlineal
schneidelineal alu 30 cm

Schneidlineal 30cm

Produktdetails:

  • Schneidlineal 100 cm
  • aus eloxiertem Aluminium
  • rutschfest, mit Aufhängeloch
  • DIN-A4-Formattabelle
  • ideale Schnittkante zum Schneiden mit einem Cutter
  • Länge 30 cm
Weitere Suchbegriffe: schneide lineal, alu schneidelineal, Aluminiumlineal, Lineal, Flachlineal, Bastelbedarf, Architekturbedarf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1322100
ab € 17,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h1322045
ab € 8,62*
Ähnlich
Hansa by styro
h1322060
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.