Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Schneidlineal
>
Artikel
Schneidlineal 100cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h1322100
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h1322100
EAN/GTIN:
4011028077093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneide-Lineal
Schneidelineal
Schneidlineal
schneide-lineal aluminium 100cm
Schneidlineal 100cm
Produktdetails:
Schneidlineal 100cm
aus eloxiertem Aluminium
rutschfest, mit Aufhängeloch
DIN-A4-Formattabelle
ideale Schnittkante zum Schneiden mit einem Cutter
Länge 100 cm
... >
Styro
>
Cutter, Klingen und Zubehör
>
Schneidelineale
Weitere Suchbegriffe:
schneide lineal
,
schneidelineal 100 cm
,
Aluminiumlineal
,
Lineal
,
Flachlineal
,
Bastelbedarf
,
Architekturbedarf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneidlineal 30cm
Hansa by styro
h1322030
ab € 5,57*
Ähnlich
Schneidlineal 45cm
Hansa by styro
h1322045
ab € 8,62*
Ähnlich
Schneidlineal 60cm
Hansa by styro
h1322060
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen