Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Rio himbeer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h5010622
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h5010622
EAN/GTIN:
7612176072588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Rio himbeer
Produktdetails:
trendige LED-Leuchte mit Hochglanz-Effekt
stufenlos dimmbar durch feines Berühren des Einschaltknopfs
spezielles Designelement: weiß leuchtender Ein-/Ausschaltknopf auf dem Leuchtenfuß
Leuchtenkopf vertikal verstellbar
warmes, angenehmes Leselicht
Technische Daten:
Leistung: 4,8 W
Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Lichtstrom: 450 Lumen
Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
max. Beleuchtungsstärke: 500 Lux (Messabstand 50 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
Lebensdauer: 35000 Stunden
Ausladung: max. 450 mm
Höhe: max. 590 mm
Leuchtenfuß: 170 mm Länge x 145 mm Breite x 90 mm Höhe
Leuchtenkopf: 100 mm Länge x 90 mm Breite x 55 mm Höhe
Kabellänge: 198 cm
Nettogewicht: 1,2 kg
Material: Eisen, ABS
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Garantiezeit: 24 Monate
... >
Styro
>
Leuchten
>
LED Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Tischleuchte Rio anthrazit
Hansa by styro
h5010621
ab € 14,81*
Ähnlich
LED Tischleuchte Rio weiß
Hansa by styro
h5010620
ab € 14,82*
Ähnlich
LED Tischleuchte Scala violett
Hansa by styro
h5010628
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen