Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Scala violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Scala violett
LED Tischleuchte Scala violett
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010628
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010628
EAN/GTIN:
     7612176073530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Arbeitsplatzlampe

LED Tischleuchte Scala violett

Produktdetails:

  • Leseleuchte mit einem elegant geschwungenen Design
  • mit dem Touch-Dimmer am Leuchtenfuß lässt sich das Licht in 3 Stufen regulieren
  • ihre angenehme Haptik verdankt sie dem hochwertigen Material aus dem sie geschaffen wurde
  • mit ihrem warmen Licht ist Lesen ein Vergnügen

Technische Daten:

  • Leistung: 3 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 215 Lumen
  • Lichtausbeute: 52 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 883 Lux (Messabstand 30 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 25000 Stunden
  • Ausladung: 210 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Leuchtenfuß: 110 mm Länge x 75 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 50 mm Länge x 35 mm Breite
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 354 g
  • Material: Aluminium, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010621
ab € 14,81*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010622
ab € 14,83*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010620
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.