Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß silber
LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß silber
LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß silber
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010641
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010641
EAN/GTIN:
     7612176073974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß silber

Produktdetails:

  • Arbeitsplatzleuchte mit großer Ausladung
  • Leuchtenarm ist stufenlos verstellbar
  • Leuchtenkopf horizontal und vertikal schwenkbar
  • sehr gute Ausleuchtung mit geringem Stromverbrauch
  • erhältlich in 2 Versionen: mit Fuß oder mit Klemme

Technische Daten:

  • Leistung: 7 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 400 Lumen
  • Lichtausbeute: 60 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 836 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): 82
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Ausladung: max. 670 mm
  • Höhe: max. 600 mm
  • Armlänge: 280 mm x 280 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 153 mm
  • Leuchtenkopf: 284 mm Länge x 45 mm Breite
  • Nettogewicht: 1,9 kg
  • Material: ABS, Aluminium, Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: 4star0000064x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 200 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010640
ab € 29,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.