Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischbefreier
>
Schreibtischaufsatz
>
Artikel
Duo Top Board 100 cm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h5040244
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h5040244
EAN/GTIN:
7612176074575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Duo Top Board 100cm, schwarz
Produktdetails:
Top-Board aus Metall schafft zusätzliche Ablagefläche ohne selbst viel Platz in Anspruch zu nehmen
Befestigung am Schreibtisch mit 2 Universalzwingen, Spannweite 20 x 72 mm
Boardtiefe 16 cm
Höhe über Tisch 14 cm
Belastbarkeit ca. 15 kg
... >
Styro
>
Schreibtischartikel
>
Schreibtischbefreier
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischaufsatz
,
Schreibtischboard
,
ablagebrett schwarz
,
ablageboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duo Top Board 100 cm, lichtgrau
Hansa by styro
h5040242
ab € 98,11*
Ähnlich
Uno Top Board 100 cm, schwarz
Hansa by styro
h5040144
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen