Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
PP-Schreibunterlage CollegePad schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h6010003
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h6010003
EAN/GTIN:
7612176071604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
PP-Schreibunterlage CollegePad schwarz
Produktdetails:
Format 500 x 340 mm
umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen
100% phthalatfrei
angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort
mit feiner, doppelter Ziernaht und Hansa Prägung
rutschfester Rücken
abgerundete Ecken
abwaschbar und rezyklierbar
Gewicht 210 g
... >
Styro
>
Schreibtischartikel
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage transparent
,
schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PP-Schreibunterlage CalendarPad mit Kalenderstreifen
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,39*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage CollegePad blau
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,07*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage CollegePad transparent
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,10*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage CollegePad weinrot
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage ComputerPad blau
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,18*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage ComputerPad Cover schwarz
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,62*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage ComputerPad schwarz
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,15*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage ComputerPad transparent
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,19*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage GeoPad Europa englisch
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,17*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage GeoPad Schweiz
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,90*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage GeoPad Welt deutsch
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,21*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage GeoPad Welt englisch
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,17*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage OfficePad blau
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,88*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,87*
Ähnlich
PP-Schreibunterlage OfficePad transparent
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen