Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz
PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz
PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz
PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz
PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h6012003
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h6012003
EAN/GTIN:
     7612176071666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage transparent 6...

PP-Schreibunterlage OfficePad schwarz

Produktdetails:

  • Format 650 x 500 mm
  • umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen
  • 100% phthalatfrei
  • angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort
  • mit feiner, doppelter Ziernaht und Hansa Prägung
  • rutschfester Rücken
  • abgerundete Ecken
  • abwaschbar und rezyklierbar
  • Gewicht 406 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,46*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 6,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,61*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 6,10*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.