Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5 2.5"
Lenovo 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-00AJ082
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.