Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5m QSFP+ InfiniBand/fibre optic cable QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 5m QSFP+ InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Lenovo 5m QSFP+ InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Artikel-Nr.:
     C1830-00D5810
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D5810
EAN/GTIN:
     4053162143326
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85444290
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel 5m, qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,48*
€ 539,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.