Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00MJ125 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00MJ125 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Lenovo 00MJ125 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00MJ125
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MJ125
EAN/GTIN:
     883436605748
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hervorragende Leistung für Analyse und Übertragung großer Datenblöcke
Zuverlässigkeitsgewährleistung durch beständiges Design und strenge Validierung von Lenovo
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.