Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 600GB 10K 12G SAS 2.5" G3HS 512e Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB 10K 12G SAS 2.5" G3HS 512e Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Lenovo 600GB 10K 12G SAS 2.5" G3HS 512e Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-00NA241
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hervorragende Leistung für Analyse und Übertragung großer Datenblöcke
Zuverlässigkeitsgewährleistung durch beständiges Design und strenge Validierung von Lenovo
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
SMART-Technologie:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
AF 512e
Breite:
70 mm
Höhe:
14.8 mm
Tiefe:
100.6 mm
Gewicht:
221 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.