Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS 3.5 Zoll
Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1830-00WG675
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG675
EAN/GTIN:
     0889488073627
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
300GB 15K 12Gbps SAS 3.5in G2HS HDD
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 Zoll
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
Festplatte
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.