Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00WG681 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00WG681 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 3.5" SAS
Lenovo 00WG681 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00WG681
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Kompatible Produkte:
System x3650 M5
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,20*
€ 952,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,53*
€ 945,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,13*
€ 921,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,81*
€ 866,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.