Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00Y2430 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2430 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 00Y2430 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00Y2430
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.