Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00Y2434 Interne Festplatte 2.5" 1 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2434 Interne Festplatte 2.5" 1 TB NL-SAS
Lenovo 00Y2434 Interne Festplatte 2.5" 1 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00Y2434
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
NL-SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.