Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00YG663 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00YG663 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SAS
Lenovo 00YG663 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00YG663
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00YG663
EAN/GTIN:
     889488417650
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
NL-SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,46*
€ 467,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.